形状2段
取付方式DIN35mm
全長L(mm)端子台:81
定格絶縁電圧(V)AC DC660/(TU認定)AC DC600
端子間ピッチ(mm)8
定格通電電流1.25mm2-15A/2mm2-15A/(TUV認定)15A
ねじ寸法M3.5
適合電線(mm2)(JIS)1.25/2/(TUV認定)AWG20〜14(より線)
結線方式セルフアップ
構成部品(中間板)CTW-15S2、(側板)CTW-15L2(ABセット)、(カバー)CA-30、(記名板)M-1LE、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-2
極数(P)9