エコポリブレンド アキュームレーションセンター(1ドラム缶用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07570684 品番J28653
参考基準価格(税別)¥49,600 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

エコポリブレンド アキュムレーションセンターは、100%リサイクルポリエチレン製。
高さはわずか14cm。ドラム缶への廃油の移し替えなどの作業も容易です。
黒色のパレットは汚れが目立ちません。
格子板は簡単に外すことができ、清掃も簡単です。

用途
ドラム缶、一斗缶、ペール缶の一時保管エリア
油倉庫、溶剤倉庫、廃油庫など
材質ポリエチレン 容量(L)約45 耐荷重(kg)約576 寸法(縦×横×高さ)(mm)635×635×140 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする