J28655 エコポリブレンド アキュームレーションセンター(2ドラム缶用) ジャストライト マニュファクチュアリング カンパニー 07570693

エコポリブレンド アキュームレーションセンター(2ドラム缶用)

(1件のレビュー)
60日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送60日以内出荷とは
内容量1台注文コード07570693品番J28655
参考基準価格(税別)¥60,500販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

エコポリブレンド アキュムレーションセンターは、100%リサイクルポリエチレン製。
高さはわずか14cm。ドラム缶への廃油の移し替えなどの作業も容易です。
黒色のパレットは汚れが目立ちません。
格子板は簡単に外すことができ、清掃も簡単です。

用途
ドラム缶、一斗缶、ペール缶の一時保管エリア
油倉庫、溶剤倉庫、廃油庫など
材質ポリエチレン容量(L)約90耐荷重(kg)約1134寸法(縦×横×高さ)(mm)1245×635×140危険物の類別非危険物

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき7,000/税込7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07570693
2020-02-25
用途: 少量のオイル類保管

別メーカーの鉄製のタイプを購入し使用していたが、組み立てもなく軽く移動も容易で、価格も1/5程度で非常に満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする