エコポリブレンド アキュームレーションセンター(4ドラム缶用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07570702 品番J28657
参考基準価格(税別)¥111,600 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

エコポリブレンド アキュムレーションセンターは、100%リサイクルポリエチレン製。
高さはわずか14cm。ドラム缶への廃油の移し替えなどの作業も容易です。
黒色のパレットは汚れが目立ちません。
格子板は簡単に外すことができ、清掃も簡単です。

用途
ドラム缶、一斗缶、ペール缶の一時保管エリア
油倉庫、溶剤倉庫、廃油庫など
材質ポリエチレン 容量(L)約185 耐荷重(kg)約2268 寸法(縦×横×高さ)(mm)1245×1245×140 危険物の類別非危険物

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする