ジャストライト マニュファクチュアリング カンパニー
ジャストライト マニュファクチュアリング カンパニーの オイル機器
ジャストライト マニュファクチュアリング カンパニーの 排油処理
イエローランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07570718
品番
J28650
参考基準価格(税別)
¥140,100
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
エコポリブレンド アキュムレーションセンター(J28655、J28657)用のランプ。
ランプを使えば、ドラム缶を簡単に設置することができます。
黄色のランプは視認性がよく、安全です。
用途
ドラム缶、一斗缶、ペール缶の一時保管エリア
油倉庫、溶剤倉庫、廃油庫など
材質
ポリエチレン
色
黄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1219×838×159
危険物の類別
非危険物
注意
※J28653には使用できません。
※この商品はリサイクル素材ではありません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000