※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CKAM23GY コンフォートキング アンチミクロバイヤル ルドロー コンポジッツ コーポレーション 07570797 CKAM23GY コンフォートキング アンチミクロバイヤル ルドロー コンポジッツ コーポレーション 07570797

コンフォートキング アンチミクロバイヤル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード07570797 品番CKAM23GY
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

微生物の繁殖を抑制する抗菌タイプです。クッション部分は弾力性のある「ゼドラン(TM)」素材です。

材質ポリ塩化ビニル グレー 用途抗菌剤入りの疲労をやわらげるクッションマット 長さ(mm)910 幅(mm)610 幅×長さ(mm)610×910 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする