SSS-805-61 クライマックスボックスA4 セキセイ 07570845 SSS-805-61 クライマックスボックスA4 セキセイ 07570845 SSS-805-61 クライマックスボックスA4 セキセイ 07570845 SSS-805-61 クライマックスボックスA4 セキセイ 07570845 SSS-805-61 クライマックスボックスA4 セキセイ 07570845

クライマックスボックスA4

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07570845 品番 SSS-805-61
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

書棚やデスク上などスペースに合わせてタテ・ヨコ自由に使える、便利なフリー型収納ボックス。
机回りや棚に収まりやすいA4サイズ。フリー型なのでサイズを選ばず、書籍やファイル、生活用品のストックなどの収納に最適。
分類整理に便利なタイトルシール付!
お部屋や用途に合わせて選べる多様なカラーリング。シンプルで使いやすい優しい色合いのテンダーカラーを採用。(※テンダー:優しい、ソフトな)

用途書棚やデスク上などスペースに合わせてタテ・ヨコ自由に使える!A4フリー型収納ボックス。 付属品タイトルシール付き 寸法(mm)縦304×横244×幅105 ライトグレー(不透明) 材質(本体)再生PP 規格A4フリー型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする