7.9inch type タブレット用保護カバー モノタロウ 07570973

 

7.9inch type タブレット用保護カバー モノタロウ 07570973 7.9inch type タブレット用保護カバー モノタロウ 07570973 7.9inch type タブレット用保護カバー モノタロウ 07570973 7.9inch type タブレット用保護カバー モノタロウ 07570973 7.9inch type タブレット用保護カバー モノタロウ 07570973

タブレット用保護カバー

(22件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07570973 品番7.9inch type
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

●なめらかな肌触りのPU製のカバー。●お好みのスタンド位置にしやすい滑り止め仕様のカバー。●内側には名刺サイズポケットが2箇所と、メモ用紙を入れるのに便利なポケットが1箇所付いています。

適合機種iPad mini (7インチタブレット) 用途タブレット端末の保護に。 材質外面(PU)/内面(PU)/端末部カバー(軟質TPU) ライトブラック 質量(g)170 外形寸法(mm)205×142×17 内形寸法(mm)(収納目安)200×134.7×7.5
注意
※キズや衝撃から完全に端末機器を保護するものではありませんので落下などの強い衝撃には対応できません。
※使用場所・頻度・環境によって劣化が早まる恐れがあります。高温な場所や直射日光・ライトの下で長時間使用、または放置すると変色する可能性がありますのでご注意ください。また濡れたままの放置も品質や性能の低下の原因になるのでご注意ください。
※機種によっては対応しない場合がありますので、事前にタブレット本体のサイズをご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07570973
2019-11-23
用途:
日用

作りと質感は満足できる。素材が悪いようで、3ケ月程の使用で表面が劣化で崩壊してポロポロになってきた。タブレット使用時に、とじ具のマグネット部分がプラプラして画面に接触し誤作動するので気になる。
保護という点に機能を割り切れば、コスパは良い。

対象商品:
07570982
2019-02-04
用途:
ipad2018のカバーに使用

このカバーは古いipad用ですが、私はipadをはめ込む部分が両面テープで貼り合わせてあるので、これを外して安いipad2018の底だけのカバーを付けて使っています。カバーに余裕があるのでアップルペンシルをそこに入れて携帯出来るので使い勝手がいいです。お値段の割には滑りにくいし、よく出来ていると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
07570973
2018-10-03
用途:
タブレットの屋外作業用
教育・研究機関

タブレットを屋外に持ち出すためのカバーとして購入。表面は滑りにくい処理がされているので落とす心配は低そうだ。厚みがあるので、万一の落下の際にも保護性能は高そうだが、かさばるので人によっては不満が出るかも知れない。当方の目的には十二分の製品だった。

対象商品:
07570973
2018-11-14
用途:
iPad mini Retinaに使用
建設業・工事業

今まで使っていたものが1年で内側の隅が所々剥がれて家の中で落ちるので新しいものを探していた。非常に安く購入し感激したが1日で内側の折り目に亀裂、剥がれが出てきたので少し残念ですが在庫限りの売り切り品なら仕方ないのかと。。。

対象商品:
07570982
2018-09-16
用途:
iPadに使用です。
株式会社 竹政 様

iPadリテーナなので少し古く、店舗では扱っていませんでした。
特価で売っておられたので、思わず飛び込みました。
普通に使っています

対象商品:
07570973
2018-07-24
用途:
日常使用
飲食業

古い型のタブレットなのでぴったりあうカバーは見つからなかったのですが、サイズが合うので使うことはできました。コードの挿入口が合わないのは自分で穴をあけて使ってます。安いので満足です。

対象商品:
07570973
2018-01-06
用途:
iPad miniの保護

初期型iPad miniで使っています。


電源ケーブルが干渉する、ボタン類は全体に押しにくい、カメラ穴が小さすぎて使えない、など難点が多い商品です。

しかし、本体を固定する部分も軟質TPUです。
手間と若干の見た目を気にしなければ、上記の欠点は、ハサミ1本でほとんど解決できます。


滑り止め仕様の外側は、汚れやすいけど使い勝手は最高です。



現在の価格であれば、ボロボロのケースの代替としては必要十分です。

対象商品:
07570982
2017-11-21
用途:
外出時にキズが付かない様に購入しました。

この値段でカバーが買えるなんてびっくりです。特に不都合もありません。コスパは、最高だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする