MTRD2005 カースロープ モノタロウ 07571034

※寸法図

カースロープ

(71件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード07571034 品番MTRD2005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で簡易的に自動車を上げるのに便利な商品です。自動車のジャッキアップ時の補助に使用できローダウン車にも最適です。

用途前輪用 適合タイヤ幅:240mm以内 材質発泡プラスチック 長さ(mm)(スロープ)560 質量(kg)8(2台)・4(1台) 外形寸法(mm)900×330×220 耐荷重(kg)2500(1セット) リフト量(mm)150
注意
※使用時は安全のため、必ずジャッキおよびジャッキスタンドを併用し車体を保持して下さい。
※タイヤホイールやエアロ等の自動車の状態によっては使用できない場合がございます。
※必ずアスファルトなどの硬く平らな場所で使用して下さい。
※必ず2個同時に使用して下さい。1つだけでの使用は絶対にしないで下さい。
※本製品は前輪用なので後輪には絶対に使用しないで下さい。
※使用前に必ず対象車両のタイヤサイズが対応幅の範囲に収まっているかを確認して下さい。
※耐荷重以上での使用は絶対にしないで下さい。
※スロープにバンパー等が接触する場合は破損する恐れがあるので絶対に使用しないでください。
※本製品にタイヤを乗降させる際には必ずゆっくり慎重に車を動かしてください。
※本製品は簡易型の製品なので重作業での使用は絶対にしないでください。
※業務用での使用は絶対にしないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07571034 MTRD2005 88604398 - カースロープ 分割タイプ モノタロウ カースロープ 分割タイプ モノタロウ 1セット(2本) 8,298 税込9,128 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 71
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07571034
2021-11-06
用途:
車の底部の確認
農・林・水産業

オイル交換時の確認、エンジンの底やマフラーの点検に役立っています。

対象商品:
07571034
2019-12-25
用途:
車のメンテナンス、オイル交換など
南庄オート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

かさばる大きいですが、重ねられるので思ったよりかは邪魔になりません。最初に使った時に、タイヤを載せた位置が良くなかったのか、少しくしゃっと曲がりました。が、今もそのまま使えています。なので、やや満足の評価です。

対象商品:
07571034
2018-11-16
用途:
車のオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

デリカD5のオイル交換に使っております。2トン近い重量のくるまですが全然問題なくつかえます。こんな便利なものもっと早く買えば良かった。

対象商品:
07571034
2019-01-20
用途:
下回り点検時
自動車・二輪車・自転車関連業

使用して2年になりますが、最初の頃のように車両を載せようとするとスロープがすべって車両のサイドステップに乗ってしまう時が多々あります。滑り止めを強化するといいと思いました

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
07571034
2018-09-30
用途:
オイル交換
株式会社三浦霊園総合サービス 様

スロープ部が傾斜がきつく、
プリウスでもあたってしまう。
やや残念

1人が参考にしています
2018-06-05
用途:
車高確保
自動車・二輪車・自転車関連業

レビューによっては曲がりが発生したとありましたので不安はありましたが、BMW X5にも耐えましたので個体によるのかもしれません。
他サイトより安価で、モノタロウ製品のレス対象なので迷われている方は購入されて損はないかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
07571034
2018-05-07
用途:
エンジンオイル交換・下回りチェック

作りがシッカリしていて、安心して下へ潜れます。重さも適切に感じます(軽すぎると剛性に不安・重すぎると取扱に困る)

対象商品:
07571034
2018-04-07
用途:
オイル交換

まだ使っていませんが、これだけ高さがあればオイル交換が楽に出来そうです。
オイル交換を3〜4回すれば元がとれそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッド/スロープ/ドーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする