ストレートドリル

(262件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07571357 品番SD-1.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は51種類から選べます 他の種類を見る

汎用鉄工用ドリルです。

溝長(mm)18 全長(mm)40 シャンク径(Φmm)1.0 用途簡単な穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(SKH51) 先端角(°)118 刃径(Φmm)1.0 表面処理 ドリルのシンニング形状 ねじれ角(°)22 刃径公差(mm)0〜-0.014 シャンク形状ストレートシャンク
注意
※用途以外では使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07571357 SD-1.0 58095136 - ストレートドリル モノタロウ ストレートドリル モノタロウ 1本 117 税込129 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 262
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07571567
2023-11-09
用途:
機械加工
飲食業

切れ味が悪いことも無いし、標準的な品質。
安価で良い。

対象商品:
07571393
2023-06-05
用途:
穴あけ作業

わざわざホームセンターまで行かずに、買うことができるので、便利な世の中になったなぁと思っています。店で選ぶよりきちんと文字で読めるので、あせらず買えるので間違いではなく、モノタロウさんで買うことにしました。

対象商品:
07571567
2023-07-10
用途:
バイク整備作業
製造業

コストパフォーマンスに優れるモノタロウブランド。切れがよく、低価格のため使い捨てにて使用しております。

対象商品:
07571567
2023-03-31
用途:
鉄板穴あけ
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターより安価で、切れ味は他製品と差はありません。耐久性はわかりませんが、使用頻度の少ないものは十分な性能です。

対象商品:
07571567
2023-06-15
用途:
多用途
建設業・工事業

コスパ最高!色々使えて耐久性も良いです。リピします。

対象商品:
07571567
2023-02-25
用途:
アルミや木材の穴あけ
東洋医学研究所 様 (医療・福祉・介護関連業)

わりと耐久性あります。チタンコートのせいでしょうか

対象商品:
48614667
2022-05-06
用途:
機械修理など
祐宝丸 様

工具の強度としても優れた耐久性もあり精度も確かで最も安価で良い商品です。

対象商品:
07571506
2021-12-18
用途:
電気部材の取り付け
YSH 様

m6のネジ下で使用してますが、摩耗が少なくいぇ持ちがいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする