A4カラーインクジェット複合機/Colorio/6色/無線LAN・Wi-Fi/2.7型液晶

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07572875 品番EP-817A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

エプソンのカラリオシリーズ・A4カラー複合機モデル。コンパクトボディに6色インク搭載で写真も文書もキレイ!どなたでもお手軽にお使いいただけます。さらに、使うときのこともトコトン考えた前面2段給紙を採用。よく使う用紙を2種類セット可能で、棚にもスッキリ置いたまま使えます。

仕様●ふちなし印刷機能:対応●CD/DVD印字機能:対応●インク色数・ノズル数:6色●本体サイズ(H×W×D):収納時:H141×W390×D339mm、使用時:H196×W390×D598mm●ダイレクト印刷機能:対応 Wi-Fi Direct、メモリーカード、USBメモリー●印刷時消費電力:約17W(スタンドアローンコピー時)●両面印刷機能:対応●添付ソフト:ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●インクタイプ:染料●インクカートリッジタイプ:独立型●カラー液晶ビューワ:あり 2.7型●その他同梱品:セットアップ用インクカートリッジ(ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタ)、使い方ガイド他(紙)、ディスクトレイ、電源コード、保証書、ハガキ印刷向き確認シート●最大消費電力(W):17●エコマーク:登録●国際エネルギースター:登録●最大印字サイズ:A4 シリーズカラリオ 電源AC100V 50/60Hz エコマーク認定認定 本体質量(kg)約6.8(本体のみ) インターフェースHi-Speed USB×2(PC接続用×1<背面>、外部記憶機器接続用×1<前面>)、IEEE802.11b/g/n 原稿サイズA4 解像度5760dpi×1440dpi プリント方式インクジェット方式 給紙容量<フロントトレイ>A4:最大100枚(80g/m2)、ハガキ:最大60枚(上トレイ 最大20枚、下トレイ 最大40枚)、<リア(背面)トレイ>手差し最大枚数1枚(最大サイズ A4、リーガル、最大紙厚 0.6mm) 印刷方式MACH方式 給紙方式前面2段カセット、背面給紙(手差し1枚) RoHS指令(10物質対応)対応 色数6色 グリーン購入法適合 商品タイプ複合機 エコマーク認定番号18 155 016

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする