ハニカムメッシュ長袖ポロシャツ

(7件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07572905 品番 47654
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,079
販売価格(税別)
1,890

爽快な着用感

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
アーミーグリーン サイズ5L 種別長袖ポロシャツ 混率(%)ポリエステル100% 肩幅(cm)59 袖丈(cm)60 着丈(cm)80 機能吸汗速乾 生地ハニカムメッシュ RoHS指令(10物質対応)対応 ポケット付き 適応胸囲(cm)140 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:340

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07573097
2020-07-30
用途:
農作業

着心地がよくてとても快適、夏場の作業には最適です。

1人が参考にしています
対象商品:
16786814
2017-05-12
用途:
屋根工事、瓦施工時
嘉穂洋瓦有限会社 様 (建設業・工事業)

着心地がよく、とても快適。軽くて涼しい、長持ちしそう。

対象商品:
07573106
2020-10-18
用途:
作業着
吉又商店 様

使いやすく、機能的。作業に重宝している。しかし、物はあまり良くなかった。

対象商品:
16786936
2015-10-09
用途:
運送業 制服として
中京運輸株式会社 様

運送業、制服として購入しました。
素材も通気性、着心地も良くて従業員からの評判もなかなか良かったです。

名入れ刺繍の字体がもっと選べると良いなぁと思います。

対象商品:
07573063
2019-04-02
用途:
塗装営業
個人のお客様

問題ないと思うがが
胸ポケットが若干大きく深さも欲しい。

対象商品:
07573072
2018-12-09
用途:
普段着
工房どんぐり 様 (製造業)

どんな時でも対応できるのがいいですね。
体のサイズにあったものなのでとても暖かいです。
サイズのバリエーションが多い物はいいですね。
\(^^)/

対象商品:
07573246
2018-02-21
用途:
作業服の下に着ています。

乾きが早い、肌触りもとてもいいです。Sサイズが女性のMサイズくらいです。

1人が参考にしています
対象商品:
07572871
2016-09-13
用途:
室内の作業用に

以前にこの商品の半袖を購入して、着心地もよく使いやすかったので、今回は長袖を購入してみました。
 やはり、着心地もよくて動きやすい。
 満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする