仕様●インクタイプ:染料●最大消費電力(W):15●本体サイズ(H×W×D):収納時:H163×W390×D338mm、使用時:H163×W390×D504mm●ダイレクト印刷機能:対応 Wi-Fi Direct、メモリーカード●国際エネルギースター:登録●インクカートリッジタイプ:独立型●印刷時消費電力:約15W(スタンドアローンコピー時)●最大印字サイズ:A4●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●インク色数・ノズル数:6色●添付ソフト:ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)●その他同梱品:セットアップ用インクカートリッジ(ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタ)、使い方ガイド他(紙)、ディスクトレイ、電源コード、保証書、ハガキ印刷向き確認シート●ふちなし印刷機能:対応●CD/DVD印字機能:対応●エコマーク:登録●カラー液晶ビューワ:あり 1.44型
シリーズカラリオ
電源AC100V 50/60Hz
エコマーク認定認定
本体質量(kg)約6.0(本体のみ)
インターフェースHi-Speed USB×1、IEEE802.11b/g/n
原稿サイズA4
解像度5760dpi×1440dpi
プリント方式インクジェット方式
給紙容量<フロントトレイ>A4:最大100枚(80g/m2)、ハガキ:最大40枚
印刷方式MACH方式
給紙方式前面1段カセット
RoHS指令(10物質対応)対応
色数6色
グリーン購入法適合
商品タイプ複合機
エコマーク認定番号18 155 017