JR-CV29C(H) 3ドア冷凍冷蔵庫 286L Haier(ハイアール) 07573250

JR-CV29C(H) 3ドア冷凍冷蔵庫 286L Haier(ハイアール) 07573250
JR-CV29C(H) 3ドア冷凍冷蔵庫 286L Haier(ハイアール) 07573250
JR-CV29C(H) 3ドア冷凍冷蔵庫 286L Haier(ハイアール) 07573250
JR-CV29C(H) 3ドア冷凍冷蔵庫 286L Haier(ハイアール) 07573250
JR-CV29C(H) 3ドア冷凍冷蔵庫 286L Haier(ハイアール) 07573250
JR-CV29C(H) 3ドア冷凍冷蔵庫 286L Haier(ハイアール) 07573250
JR-CV29C(H) 3ドア冷凍冷蔵庫 286L Haier(ハイアール) 07573250
JR-CV29C(H) 3ドア冷凍冷蔵庫 286L Haier(ハイアール) 07573250
JR-CV29C(H) 3ドア冷凍冷蔵庫 286L Haier(ハイアール) 07573250
JR-CV29C(H) 3ドア冷凍冷蔵庫 286L Haier(ハイアール) 07573250
JR-CV29C(H) 3ドア冷凍冷蔵庫 286L Haier(ハイアール) 07573250
JR-CV29C(H) 3ドア冷凍冷蔵庫 286L Haier(ハイアール) 07573250
JR-CV29C(H) 3ドア冷凍冷蔵庫 286L Haier(ハイアール) 07573250
JR-CV29C(H) 3ドア冷凍冷蔵庫 286L Haier(ハイアール) 07573250
JR-CV29C(H) 3ドア冷凍冷蔵庫 286L Haier(ハイアール) 07573250
JR-CV29C(H) 3ドア冷凍冷蔵庫 286L Haier(ハイアール) 07573250

3ドア冷凍冷蔵庫 286L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可車上渡し7日以内出荷とは
マットグレー
内容量1台注文コード07573250品番JR-CV29C(H)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980

設置場所に困らない幅54cmのスリムボディながら、収納力はしっかり
たっぷり入って使いやすい”真ん中大容

付属品卵ケース(2)、フリーポケット(1)、ボトルポケット(1)仕様インバーター:○、フリーザー機能:フォースター、製氷方式:手動、庫内灯:LED庫内灯、電気代の目安(kW):年間10300円(1h=31円(税込))質量(kg)59マットグレー種類ガス(g):R-600a(50、ノンフロン容量(L)1段目(冷蔵室):143、2段目(野菜室):74、3段目(冷凍) 69間口(mm)540寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×666×1610電源コード(m)1.9電源電圧(V)単相100(50/60Hz共用)冷却方式ファン式運転音(dB)23定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:98、電熱装置:140ドア3ドア霜取方法自動年間消費電力量(kWh/年)331省エネ基準達成率(%)100、(省エネ基準年度版/目標年度)ラベルを作成した該当年度/2021年度、多段階評価点:2.0/★★定格内容積(L)286
注意
※配送は車上渡しになります。※冷凍冷蔵庫201L~400Lクラス野菜室定格内容積において、2024年10月現在、メーカー調べ。
※ペットボトルの形状により収納できない場合があります。
※保存温度帯と実際のケース内の温度には差が出る場合があります。保存期間の目安については賞味期限の記載のない食品についての目安です。※配線・設置は対応しておりません。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする