メモリー容量16GB
解像度1920×1080
使用CPUCore i5
OSWindows 11 Pro
USBUSB 2.0 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)
仕様●エネルギー消費効率:12区分 18.14kWh/年(AAA)●ストレージ容量:256GB●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●J-Moss:対応●タッチパネル:非搭載●PCI-Expressスロット:なし●対応SIMサイズ:なし●メインメモリ(標準):16GB●最大消費電力(W):65●WWAN:なし●電気通信事業法:適合●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●SIM情報:なし●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●本体サイズ(H×W×D):19.9x359.2x235.8 mm●メモリスロット(空/全):1/1●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 15.6型 FHD TN液晶(1920x1080ドット、約1,677万色、16:9)、光沢なし●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●メモリタイプ:3200MHz DDR4 SDRAM PC4-25600●国際エネルギースター:登録●メインメモリ(最大):16GB●ディスプレイサイズ:15.6型●VRAM容量:(メインメモリと共有)●WiMAX:なし●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●メモリカードスロット:なし●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●附属品:電源コード、65W ACアダプター(急速充電対応)、マニュアル類●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●その他ドライブ:なし●VCCI:対応●PCグリーンラベル:適合
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W
本体質量(g)1670
ディスプレイ15.6型ワイド
スピーカーステレオスピーカー(内蔵)
チップセットCPUに統合
キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、105キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、マルチタッチパッド
ポインティングデバイスマルチタッチパッド
Webカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブなし
有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応
無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応
オフィスソフトなし