天井シアター向けモバイルプロジェクター 天井投写/レーザー光源/1920x1080/500ANSIルーメン/オートフォーカス/縦横回転補正/自動障害物回避/Google TV内蔵

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07573950 品番GV50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

天井投写可能な角度調整機能
スムーズに角度調整可能で傾斜のつけられる専用台座付属
自動縦横回転補正、オートフォーカス機能で調整の煩わしさを軽減
Netflix対応Google TV、バッテリー、スピーカー内蔵のオールインワンモデル
バッテリー内蔵でコンセントのない場所でも使用可能
PowerDelivery対応のUSB-C端子搭載で、専用の電源アダプタがなくても給電可能
レーザー光源採用で、低発熱・低騒音・高速起動・長寿命を実現
気軽に寝落ちできるスリープタイマー機能を搭載
USBメモリにマルチメディアファイルに入れて再生が可能
スマートフォンと接続しBluetoothスピーカーとしても利用可能

仕様●最大消費電力(W):90●立体物読取機器(書画カメラ):なし●LAMP種類:レーザー●画面サイズ(最大):120型●音声出力端子(PC入力):ミニジャック(3.5mm) x1●J-Moss:対応●その他解像度:VGA(640x480)〜4K UHD(3840x2160)●画面サイズ(最小):30型●本体サイズ(D):192mm●本体サイズ(W):130mm●最大解像度(RGB信号):フルHD●VCCI:対応●画像入力端子(PC入力):HDMI (2.0b) x1●立体物投影機能:なし●本体サイズ(H):211mm●最大消費電力(備考):最大90W(待機時0.5W)●パネル解像度(リアル解像度):フルHD●その他インターフェース:USB Type-C x1(DP Altモード、PD入力最大100W、出力18W)、USB Type-A x1(マルチメディア再生及び5V/1A給電用) 備考保証期間:1年センドバック 電源AC100V〜240V±10% 50/60Hz 本体質量(kg)約2.1(台座込み) 表示方式DLP コントラスト比100000:1 輝度500lm 解像度FHD 輝度(ANSI lm)500 主な用途家庭用 色再現性約1677万色 ランプ寿命20000時間 走査周波数(水平)15〜135kHz 走査周波数(垂直)23〜62Hz ケーブル電源ケーブル(約1.1m) 入力端子HDMI(ARC)/USB Type-A/USB Type-C 設置方式置き型 スピーカーあり:4Wx2+10W(ウーファー) RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 投影方式DLP

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする