クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の PCアクセサリー
クラウン[事務用品]の PCバッグ/キャリングバッグ
クラウン[事務用品]の キャリングバッグ
ソフトアタッシュケース CR-AT200-B
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07574193
品番
CR-AT200-B
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
特性
南京錠付、2WAY
仕様
内側=仕切ポケット/2分割メッシュポケット/ファスナーポケット、Yシャツ入れ内部=3分割メッシュポケット/仕切ポケットショルダーベルト付
材質
ナイロン製
厚さ(mm)
90(ワイシャツ入れ30)
質量(kg)
1.8
色
黒
外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)
450×330×130
内寸法(横×縦)(mm)
440×315