クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の PCアクセサリー
クラウン[事務用品]の PCバッグ/キャリングバッグ
クラウン[事務用品]の キャリングバッグ
ソフトアタッシュケース CR-AT28-B
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07574245
品番
CR-AT28-B
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
特性
南京錠付、2WAY
仕様
正面=ファスナー付ポケット、内側=仕切ポケット/カード入れ/ペン差し、ショルダーベルト付
材質
PVC製合成皮革
厚さ(mm)
80(ワイシャツ入れ30)
質量(kg)
1.7
色
黒
外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)
450×330×120
内寸法(横×縦)(mm)
435×315