仕様●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×1、HDMI 1.4×1●国際エネルギースター:登録●本体サイズ(H×W×D):95×270×308 mm●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1、背面:ラインアウト×1●ドライブベイ(空/全):外部スリムラインベイ×1(空0)、外部SDスロット×1(空1)、内部 3.5インチ×1(空1)●プロセッサーテクノロジー:なし●PCI-Expressスロット:ロープロファイルx16 PCIe×1スロット(空1)、ロープロファイルx1 PCIe×1スロット(空1)、M.2 PCIe x1-2230×1スロット( for WLAN)(空1)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(for storage)(空0)●CPU詳細:インテル Core i7-12700 プロセッサー(2.10 GHz-最大4.90GHz/インテル スマート・キャッシュ25MB)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●最大消費電力(W):151●タッチパネル:非搭載●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●VCCI:対応●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●エネルギー消費効率:16区分 101.9kWh/年(AA)●メモリタイプ:PC4-25600 (3200MT/s) DDR4 SDRAM(288ピンDIMM)●J-Moss:対応●メインメモリ(標準):16GB●ディスプレイ詳細:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●メインメモリ(最大):64GB●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●附属品:クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、保証書等●メモリスロット(空/全):2スロット/2スロット●ストレージ容量:512GB●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)
電源240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上)
本体質量(g)約4350(タワースタンド含まず)
メモリー容量16GB
解像度最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル) ※標準ポートのHDMIは、最大1,920 x 1,080 (FHD)
使用CPUCore i7
スピーカー内蔵スピーカー
OSWindows11 Pro
チップセットインテル Q670 チップセット
キーボードUSB 320K キーボード(日本語)
ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウス
グリーン購入法適合
SSD512GB
光学ドライブスーパーマルチドライブ
有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)
無線LANなし
USBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2)
オフィスソフトなし