HP EliteBook 630 G10 Notebook PC (Core i5-1335U/16GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office無/13.3型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07575761 品番B11A1PT#ABJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.35kg

仕様●エネルギー消費効率:12 区分 18.3 kWh/年(AAA)●その他ソフト:HP Support Assistant等●WiMAX:なし●ハードウェアセキュリティ:HP Wolf Security for Business、HP Tamper Lock)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)、セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●タッチパネル:非搭載●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0〜35℃。、湿度10〜90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20〜60℃、湿度5〜95% (但し、結露しないこと)。●VCCI:対応●ディスプレイ詳細:13.3インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、250cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●最大消費電力(W):45●附属品:HP 45WスマートACアダプター、電源コード(アース付き)、保証書等●メモリカードスロット:なし●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ディスプレイサイズ:13.3型●CPU詳細:インテル Core i5-1335U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz)●メモリタイプ:16GB(16GB×1) SO-DIMM DDR4-3200、最大64GB●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●J-Moss:対応●外部ディスプレイ出力:HDMI(v2.1)●本体サイズ(H×W×D):15.9×306.9×208.4(最薄部、突起部含まず)mm●メインメモリ(最大):64GB●WWAN:なし●メインメモリ(標準):16GB●ストレージ容量:256GB●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、42WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●その他無線データ転送:なし●対応SIMサイズ:なし●その他ドライブ:なし●リカバリ用データ保存場所:リカバリメディア:なし●PCI-Expressスロット:なし 電源HP 45WスマートACアダプター(3プロング、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約171g、95 x 40 x 26.5mm(突起部・コード含まず)) 本体質量(kg)約1.35〜 メモリー容量16GB ディスプレイ13.3型 解像度1920×1080ドット 使用CPUCore i5 スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク OSWindows 11 Pro チップセットプロセッサー内蔵 キーボード日本語:HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列 ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラ720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き RoHS指令(10物質対応)対応 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブなし 有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3 USBUSB Type-C ポート(Thunderbolt4対応) x 1、USB Type-A ポート (3.2 Gen1) ×2(内一基がPowered USB) オフィスソフトなし

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする