サイドフロー型CPUクーラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07577215 品番RT400-BK
参考基準価格(税別)¥3,280 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

CPSブランドの6mm径×4本のダイレクトヒートパイプを搭載した120mmサイドフロー型CPUクーラーです。 150mmを切ったコンパクトな全高により、多くのPCケースに搭載が可能です。 CPSブランドお馴染みの三角形をモチーフにしたトライフォースデザインを踏襲しました。 エアフローの向上と大幅な騒音軽減、フィンパンチングとフィンクリッピングにより、ヒートシンク側面からのエアの漏れを防止します。 平置き/縦置き等、設置方向による影響を受けにくく、常に最高の冷却パフォーマンスを発揮します。 ファン込みで70mmの奥行のナローフィン設計とオフセットデザインにより、メモリスロットとの干渉を回避します。 風量73.32CFM、静圧3.28mmH2Oと静圧を最適化し、エアフローを集中させたファンブレード設計を採用しました。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化。シンプルで便利なセットアップを実現します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。

仕様●TDP:235W●搭載ヒートパイプ:6mm径×4本 寸法(mm)ファン:120×120×厚さ25 ブラック 質量(g)552(付属ファン含む) 回転数(min-1[r.p.m])500〜2200±10% ベアリングHydraulic Bearing 最大静圧(mmH2O)3.28 適合ソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851 RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)73.32 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×148×70(奥行きは付属ファン含む)
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする