USB充電式 吸引&送風コードレスハンディクリーナー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07578640 品番IB-213
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

吸引と送風の両用で使えるクリーナー!
コードレスタイプ&コンパクトなので自宅や車内、オフィスなどを手軽にいつでもクリーンに。
3種類のノズルが付属しています。(スキマ用ノズル、ブラシノズル、吹き出しノズル)
過充電防止機能付き

用途自宅、車内、オフィス 付属品スキマ用ノズル×1、ブラシノズル×1、吹き出しノズル×1、USB充電ケーブルType-C×1、取扱説明書×1 質量(g)280 電源USB充電式/Type-C 入力DC5V/0.5A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【組立】16.5×6×15 主材質PP、PS、不織布、シリコン
注意
※ノズルなしでもご使用いただけます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする