クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の 名札
クラウン[事務用品]の 吊り下げ名札
吊下げ名札エコノミータイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
07579434
品番
CR-NF62-R
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
クリップ部分は、カードが落ちにくいロッククリップ付です。
スライドすると、ストラップの全長が短くなる長さ調整パーツ付。
カードを上部から出し入れするタイプ。
ひも色
赤
サイズ
名刺
材質(ケース)
ポリオレフィン製
材質(ひも)
再生PET製
ひも長(cm)
90
グリーン購入法
適合
外形寸法(横×縦)(mm)
101×74
収納寸法(横×縦)(mm)
91×56