- ストッカーBM-3010 D 明邦化学 07581275 - ストッカーBM-3010 D 明邦化学 07581275 - ストッカーBM-3010 D 明邦化学 07581275 - ストッカーBM-3010 D 明邦化学 07581275 - ストッカーBM-3010 D 明邦化学 07581275

ストッカーBM-3010 D

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07581275 品番-
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

メタルジグやハードルアー、エギなどを仕切り毎に立てて収納が可能。
内寸高さが106mmと低めに設定しているので、メタルスッテなどの収納にも最適。
ルアーだけでなく、ワームや仕掛けをパッケージのまま収納することで、スッキリ整理ができ、手返しもスムーズなので、時合いを逃しません。
バケットマウスシリーズ、ランガンBOXシリーズの多目的ホルダーや、マルチホルダーBM-25、30への装着が可能。
ストッカー同士を連結させる、ジョイントシステムを採用しているので、ボックス内での安定性に優れ、インナーケースとしての性能も十分発揮し、水抜きダクト採用なので使用後は丸洗いが可能です。
収納から実釣に至るまで、手放せないオプションパーツです。
<システム収納可能商品:BM-5000、VS-7080、VS-7070、VS-7055、VW-2070、VW-2055>
<BM-9000・BM-7000・BM-5000・VS-7080・VS-7080N・VS-7070・VS-7070N・VS-7055・VS-7055N・VW-2070・VW-2055、マルチホルダーBM-25、BM-30に装着可能>

用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース 材質本体:ポリカーボネート樹脂/仕切板:ポリプロピレン 寸法(mm)205×115×60 スモークブラック 備考可変仕切板10枚付属/HG
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする