- リバーシブル 180V 明邦化学 07581336 - リバーシブル 180V 明邦化学 07581336 - リバーシブル 180V 明邦化学 07581336

リバーシブル 180V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07581336 品番-
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

溝の向きを縦にすることで、VS-3010サイズの限界値、内寸180mmを確保。対面トライアングル構造の両面収納タイプによりスペースを有効利用。
エギのシンカー部・ルアーのトリプルフックが溝に収まるので、無駄なスペースを解消。水抜きダクト付きで丸洗いも可能。

用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース 材質ポリプロピレン 寸法(mm)205×145×50/内寸180 クリア
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする