明邦化学
明邦化学の 釣具
明邦化学の ギア
VS-3080
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
07581948
品番
ブラック
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
バサーを唸らせる驚異の収納力。
自己流カスタマイズが思いのまま。
用途
釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース
材質
本体:耐衝撃性コーポリマー/蓋:インパクトスチロール
寸法(mm)
430×295×186
色
ブラック
備考
HG
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。