クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の ゴミ箱
クラウン[事務用品]の ふた無しゴミ箱
屑入れ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07582374
品番
CR-KZ22-B
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
容量(L)
7.3
材質
スチール
色
黒
高さ(mm)
272
質量(g)
500
形状
丸型
外径(Φmm)
225
底径(Φmm)
185
RoHS指令(10物質対応)
対応
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体