※サンプル画像(詳細は各品番・カラーの仕様をご確認ください)、

レッド×ブラック ロッドスタンド BM-280 明邦化学 07582438 レッド×ブラック ロッドスタンド BM-280 明邦化学 07582438 レッド×ブラック ロッドスタンド BM-280 明邦化学 07582438

ロッドスタンド BM-280

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レッド×ブラック 注文コード07582438 品番レッド×ブラック
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

バケットマウスやVW-2070・VW-2055・VS-7070・VS-7055対応ロッドスタンド。スタンドの長さを3段階に調節することができるので、あらゆるフィッシングシーンに対応可能。さらに、コンパクトながら45mmの大口径形状を実現させ、ギャフやランディングシャフト等も立てて置くことを可能としました。現場の声をフィードバックし、より実践的に鍛え上げたロッドスタンドです。
[装着可能商品]
BM-9000・BM-7000・BM-5000・VS-7080・VS-7080N・VS-7070・VS-7070N・VS-7055・VS-7055N・VW-2070・VW-2055・サイドポケットBM-120

用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース 材質本体:ポリカーボネート樹脂/キャップ:エラストマ―樹脂/キャップ:エラストマ―樹脂 寸法(mm)62×70×316(台座幅100 レッド×ブラック 備考スタンド穴径45mm/HG
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする