タックケース ソフトタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 07583476 品番 CR-TACP2-T
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

スチールの棚や書庫、ロッカーなどの名札に。中紙が替えられるので表記の変更もスムーズ。

材質オレフィン系樹脂製 仕様(裏面)接着テープ付 厚さ(mm)0.3 クリア 中紙サイズ(mm)88×29 RoHS指令(10物質対応)対応 外形寸法(横×縦)(mm)94×35
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07583467
2019-06-11
用途:
棚の名前ケースとして使用。
UAゼンセン人材サービスゼネラルユニオン 様 (その他業種)

サイズにバリエーションがあり、必要なサイズが選べることがうれしい。すっきりと整った名札ができた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする