クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の 書庫・金庫・ロッカー
クラウン[事務用品]の キーボックス・名札掛け
クラウン[事務用品]の 名札掛け
タックケース ソフトタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
07583494
品番
CR-TACP5-T
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
スチールの棚や書庫、ロッカーなどの名札に。中紙が替えられるので表記の変更もスムーズ。
材質
オレフィン系樹脂製
仕様
(裏面)接着テープ付
厚さ(mm)
0.3
色
クリア
中紙サイズ(mm)
68×13
RoHS指令(10物質対応)
対応
外形寸法(横×縦)(mm)
74×19
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。