案内板

(2件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07583695 品番 CR-AB48-GR
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

両面ホワイトボード(マグネットOK)仕様。

材質(仮面芯材)PE樹脂製、(フレーム)スチール楕円パイプ、(板面)両面ホワイトボード 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×400×1250 仕様キャスター付 質量(kg)9.5 板面(縦×横)(mm)880×430 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07583686
2020-03-10
用途:
食堂の案内板として、使用しています。

金額のわりにいい感じの商品でした。
少し貧弱な感じがしましたが、まあその辺はしょうがないかな〜という感じです。
キャスターが・・・

1人が参考にしています
対象商品:
07583686
2020-04-11
用途:
従業員食堂の入口案内板として

この値段でこの品質は、いいですね!
ちょっとキャスターとかが貧相に思えますが・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする