仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応●電源特性:±0.1%FS(使用電源電圧にて)質量(g)約200(ベースソケット含む)種類絶縁形 ディストリビュータ入力種類DC4~20mA二線式発信器(スマートコミュニケータ対応)出力DC1~5V消費電力約4.9VA材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0)電源電圧(V)AC100/110/120(50/60Hz)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付けまたはDINレール取り付け負荷抵抗750Ω以下起動電流(A)-温度特性±0.1%FS/10℃使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)