質量(g)約200(ベースソケット含む)
電源電圧(V)AC200/220/240(50/60Hz)
使用周囲温度(℃)-5〜55
使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
出力DC1〜5V
種類非絶縁形 ディストリビュータ
入力種類DC4〜20mA二線式発信器
負荷抵抗発信器の仕様に依存
消費電力約2.0VA
起動電流(A)-
材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0)
取付け方法壁取付けまたはDINレール取り付け
温度特性±0.01%FS/10℃
仕様●追加処理:検査成績書付き●電源特性:±0.1%FS(使用電源電圧にて)