※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 水廻り部材
SUGICO(スギコ)の 流し・台所用品
SUGICO(スギコ)の アジャスト脚
ステンレス受座(ミリネジ用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07589666
品番
TO-250-3
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
アジャスター用の受座です。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
電解研磨(梨地調)
サイズ(mm)
Φ39.6
ねじサイズ
【木ネジ】呼び径2.7皿木ネジ