大見工業
大見工業の リーマ
大見工業の 超硬リーマ
超硬Vリーマ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径D(Φmm)
10.0
溝長l(mm)
55
注文コード
07594693
品番
OVRS-0100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥22,900
この商品は
刃径D・溝長l
など
120
種類から選べます
他の種類を見る
リーマの先端外径部に喰いつき刃がないため、下穴に倣わず、偏肉ワークの下穴にも一発加工で高い仕上精度が得られます。
刃径D(Φmm)
10.0
溝長l(mm)
55
全長L(mm)
100
仕様
ショートサイズ
刃径公差
+0.010〜+0.007
シャンク径d(Φmm)
10.0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07594693
OVRS-0100
39400645
OVRS0100
超硬Vリーマ
大見工業
1本
¥
26,980
税込
¥
29,678
注文コードが変更になりました