超硬Vリーマ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)10.4 溝長l(mm)65 注文コード07594736 品番OVRS-0104
参考基準価格(税別)¥41,580 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は刃径D・溝長lなど120種類から選べます 他の種類を見る

リーマの先端外径部に喰いつき刃がないため、下穴に倣わず、偏肉ワークの下穴にも一発加工で高い仕上精度が得られます。

刃径D(Φmm)10.4 溝長l(mm)65 全長L(mm)115 仕様ショートサイズ 材質超硬 刃数6 刃形ストレート シャンクストレートシャンク 刃径公差+0.013〜+0.010 シャンク径d(Φmm)12.0 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする