azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の 信号変換器
インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R〜
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
DC24
仕様
●追加処理:なし●入力種類・レンジ:旧JPT100Ω、0〜150℃
注文コード
07594764
品番
IP50RDCPCAD00
参考基準価格(税別)
¥82,600
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧・仕様
など
382
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
約200(ベースソケット含む)
電源電圧(V)
DC24
使用周囲温度(℃)
-5〜55
使用周囲湿度(%RH)
90以下(結露のないこと)
出力
4〜20mA
種類
絶縁形 測温抵抗体変換器
入力種類
測温抵抗体
負荷抵抗
750Ω以下
精度(%)
±0.2FS
応答時間(秒)
0.025(90%応答にて)
消費電力
約2.7VA
起動電流(A)
0.11以下
材質(ケース)
耐熱性ABS樹脂
取付け方法
壁取付け又はDINレール取付け
仕様
●追加処理:なし●入力種類・レンジ:旧JPT100Ω、0〜150℃
関連資料:
寸法、仕様情報(0.79MB)