ボーダレスカーボンハンドルバー2 ドロップハンドル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07595397 品番V07HDL00902
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ドロップポジションの圧倒的快適性を目指したファーストモデルから、更にトップポジションでの快ツーリング・グラベル、ロングライド・ポタリング・・・・用途の境界線を越えるドロップハンドル
適性も追求したセカンドモデルは、加えてステム軸を中心としてリーチとドロップを更に0= ゼロに近づける設計を行った。ドロップハンドル形状の魅力は何と言ってもそのポジションの多様性にあり、それらを失うことなく、カーボンでしか成し得ない複雑な形状で実現したボーダレスなハンドルバー。
表面造形も滑らかで手に触れる感触も角がなく、トップはバーテープを巻かずして快適性を得られる。
ハンドルセンターのクランプ上にはスマートフォンなどの大きさも収まる幅と高さの空間がある。

材質カーボンモノコック 寸法(mm)31.8、ML:395/425 マット UD 質量(g)216(S/M) フレア角度(°)14
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする