メトロポイント ハンドルバー プロムナードハンドル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07595440 品番 V07HDL00603
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

街を気持ちよく自転車散歩するプロムナードな気分
肩に力の入らない安定的な心地よいポジションが取れるハンドルバー形状を目指して作られたモデル。
最大の特徴はステムのハンドルクランプの中心と左右横方向同一線上にグリップの握り中心が来る点。
上下に湾曲させたグリップ部に至るまでの形状は路面からの振動を吸収させる働きを生み出す。
好みによって上下逆にセッティングする事も可能で、軽快な通勤バイクへのセットにもピッタリな実用性も持ち合わせる、自由度の高い走行フィーリングをもたらすハンドルバー。

材質6061-T6 アルミ 幅(mm)550 ブラック(マット) グリップ径(Φmm)22.2 クランプ径(Φmm)31.8
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする