ライドバー ノースロードバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07595467 品番 V07HDL00702
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

リラックス&ワイルドクルージング‥多様性を持ったハンドル
ノースロード的でゆったり、時にはアグレッシブに、多様な使い道を可能にするデザイン。直立姿勢でも前傾姿勢でも取り付け位置や角度によって自在に対応できる懐の深いハンドル。

材質6061-T6 アルミ 幅(mm)620 ソフト シルバー 質量(g)317 角度(°)バックスィープ:42 グリップ径(Φmm)22.2 クランプ径(Φmm)31.8 アングル(°)ライズ:55
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする