曜日別特売
V07HDL00301 セットインライザーハンドルバー ライザーバー Veno 07595485

セットインライザーハンドルバー ライザーバー

商品レビューを投稿する
内容量1本マット ブラック注文コード07595485品番V07HDL00301
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

コンパクトでアップライトな多目的で便利なハンドル
絶妙な曲げが施されたライザーハンドルバーは、540mm のコンパクトな幅ながらストレート部分を 170mm 確保しており、シフト・ブレーキレバー・グリップとポジションを取りやすく中心付近にセットしやすい。少しの設計配慮が障害物の多い街での安全で快適な走行の大切な要素となる。

材質6061-T6 アルミ幅(mm)540マット ブラック質量(g)303角度(°)バックスィープ:5グリップ径(Φmm)22.2クランプ径(Φmm)25.4
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする