超硬Vリーマ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)8.4 注文コード07596504 品番OVRL-0084
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,300
この商品は刃径Dなど119種類から選べます 他の種類を見る

リーマの先端外径部に喰いつき刃がないため、下穴に倣わず、偏肉ワークの下穴にも一発加工で高い仕上精度が得られます。

刃径D(Φmm)8.4 溝長l(mm)90 全長L(mm)140 仕様ロングサイズ 材質超硬 刃数6 刃形ストレート シャンクストレートシャンク 刃径公差+0.010〜+0.007 シャンク径d(Φmm)9.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする