仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応●入力種類・レンジ:0~250℃質量(g)約200(ベースソケット含む)種類絶縁形 熱電対変換器入力種類熱電対出力4~20mA消費電力約2.7VA材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.4FS電源電圧(V)DC24入力インピーダンス(Ω)1000000以上応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け負荷抵抗750Ω以下起動電流(A)0.11以下使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)