画像準備中

インテルパック 直流アイソレータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)DC10.8〜30 入力インピーダンス(Ω)1000000 仕様●追加処理:なし 注文コード07598885 品番IP50DCE11ND00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥49,700
この商品は電源電圧・入力インピーダンス・仕様など327種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)約200(ベースソケット含む) 電源電圧(V)DC10.8〜30 使用周囲温度(℃)-5〜55 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと) 出力0〜5V 種類高速形 直流アイソレータ 入力種類0〜100mV 負荷抵抗2.5kΩ以上 入力インピーダンス(Ω)1000000 精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて) 応答時間(秒)0.00012(90%応答にて) 消費電力約1.5W 起動電流(A)0.11以下 材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0) 取付け方法壁取付け又はDINレール取付け 仕様●追加処理:なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする