SilverStone 幅広い種類の応用が可能な高性能タイニーフォームファクターファン SST-FTF4010B

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07602747 品番SST-FTF4010B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

・小型電子装置に理想的なファン
・低動作音で最適なエアフローとエアー圧性能
・デュアルボールベアリングにより製品寿命が向上

材質PBT 質量(g)14.5 電圧(V)始動:4.5 定格電力(W)0.84 定格電圧(V)12 ベアリングデュアルボールベアリング 定格電流(A)0.07±0.01 型番SST-FTF4010B 最大静圧(mmH2O)12V:3.87、減速ケーブル:2.95、5V:0.62 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×10 回転数PWM:0〜7,000 RPM +-10% 12V:7,000 RPM +-10% 減速ケーブル:5,900 RPM +-10% 5V:2,600 RPM +-10% コネクタ4ピン PWM & 2+1ピン ノイズレベル12V: 23.9 dBA 減速ケーブル: 19.8 dBA 5V: 15.6 dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量12V: 6.04 CFM 減速ケーブル: 5.2 CFM 5V: 1.81 CFM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする