仕様RGB LEDs:18 PCS
色透明ファンブレード、ブラックフレーム
備考接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、FW142-RGBのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります
電圧(V)始動:9.6
回転数(min-1[r.p.m])500〜1500
定格電力(W)3.84
定格電圧(V)12 DC
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×140×25
ベアリングデュアルボールベアリング
定格電流(A)0.11
型番SST-FW142-RGB
最大静圧(mmH2O)0.16〜1.65
寿命70000時間
コネクタファン用4ピンPWM + 4ピン RGB
ノイズレベル18.48〜23.33dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量18.77〜60.54CFM