SilverStone ロープロファイル(高さ58mm)の薄型 ヒートパイプ式CPUクーラー SST-AR06

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07602835 品番SST-AR06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

・高さわずか58mmと、ロープロファイルシステム用の設計
・4本のΦ6mmヒートパイプおよび優れた熱伝導効率を有するアルミニウムフィン
・ヒートパイプ・ダイレクト・コンタクト(HDC)技術
・優れた冷却と低い動作音を特徴とする、コンパクトな92mm PWMファンを装備
・最大95Wまたはそれ以上のCPUを対象
・Intel Socket LGA1150/1151/1155/1156/1200とAMD Socket AM2/AM3/FM1/FM2互換

材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ 質量(g)実質量:263 (ファンなし) 形式ヒートパイプ:厚さ6mmの粉体焼結パイプ×4 電圧(V)ファン始動:7 定格電圧(V)ファン:12 ベアリングファン:ライフルベアリング 型番SST-AR06 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×92×58(ファン付き) 適合ソケット応用:Intel Socket LGA 1150/1151/1155/1156/1200 AMD Socket AM2/AM3/FM1/FM2 ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×92×15 ノイズレベルファン:20 〜 28.3dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量ファン:40.2CFM(Max.) ファン回転速度(min-1[r.p.m])1200〜2500PWM MTTF(時間)ファン平均故障間隔:40000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする