SILVER STONE(シルバーストーン)
SilverStone 高い熱伝導率のサーマルペースト SST-TF01
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
07603325
品番
SST-TF01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
・ 非常に高い熱伝導率
・ 分離、浸透、漏れの発生なし
・ 各種ハードウェアコンポーネント (CPU, GPU,チップ…等)に塗布可能
付属品
スクレーパー
寸法(mm)
119×20
色
グレー
容量(g)
2
型番
SST-TF01
比重
> 3.25 (g/cm3)(25℃)
耐久温度(℃)
-50~340
熱伝導率(W/mk)
> 6.5
動作温度(℃)
-30 ~ 280
RoHS指令(10物質対応)
対応