曜日別特売
SST-ECU03 SilverStone PCIe 2.0 x2接続のUSB3.1インターフェイス増設カード SST-ECU03 SILVER STONE(シルバーストーン) 07603648

SST-ECU03 SilverStone PCIe 2.0 x2接続のUSB3.1インターフェイス増設カード SST-ECU03 SILVER STONE(シルバーストーン) 07603648
SST-ECU03 SilverStone PCIe 2.0 x2接続のUSB3.1インターフェイス増設カード SST-ECU03 SILVER STONE(シルバーストーン) 07603648
SST-ECU03 SilverStone PCIe 2.0 x2接続のUSB3.1インターフェイス増設カード SST-ECU03 SILVER STONE(シルバーストーン) 07603648
SST-ECU03 SilverStone PCIe 2.0 x2接続のUSB3.1インターフェイス増設カード SST-ECU03 SILVER STONE(シルバーストーン) 07603648
SST-ECU03 SilverStone PCIe 2.0 x2接続のUSB3.1インターフェイス増設カード SST-ECU03 SILVER STONE(シルバーストーン) 07603648
SST-ECU03 SilverStone PCIe 2.0 x2接続のUSB3.1インターフェイス増設カード SST-ECU03 SILVER STONE(シルバーストーン) 07603648
SST-ECU03 SilverStone PCIe 2.0 x2接続のUSB3.1インターフェイス増設カード SST-ECU03 SILVER STONE(シルバーストーン) 07603648

SilverStone PCIe 2.0 x2接続のUSB3.1インターフェイス増設カード SST-ECU03

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード07603648品番SST-ECU03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

・Type AおよびType Cポート装備の超高速USB 3.1
・PCI-E Gen2.0 x2、スループット最大10Gbps
・eXtensibleホストコントローラインタフェース (XHCI)規格Revision 1.1に準拠
・ USB Attached SCSIプロトコル(UASP) Revision 1.0に準拠
・ オプションのロープロファイルスロットカバーでロープロファイルケースに対応

備考
ご使用のOSバージョンがWindows 7または以前のものであれば、ECU03のご使用前にドライバ(SilverStoneウェブサイトから入手可能)をインストールしてください。
Windows 8および8.1, 10 は自身でECU03に対応するので、ドライバを追加でインストールする必要はありません。
Ubuntu/LinuxまたはMac OS においてXHCI機能への対応の有無はユーザーによる確認が必要です。コンピューターシステムがXHCI機能に対応している場合は、特にドライバのインストールは不要で自動的にECU03に対応します。
ご使用のオペレーティングシステムがSilverStone開発の拡張カードと互換性を持たなくて、デバイスが検出・識別されない場合は、マザーボードのドライバまたはBIOSを最新バージョンに更新してください。また、オペレーティングシステムで互換モードを実行して、拡張カードに必要なドライバのインストール時のオペレーティングシステムバージョンを選択してみます。
仕様●USB 3.1コントローラー:ASMedia ASM1142●オペレーティングシステムサポート:Windows 7 (32ビット/64ビット), 8/8.1/10(32ビット/64ビット), Ubuntu/Linux/Mac OS●電力需求:5V、SATA 15ピン電源コネクタ経由●電源管理:USB 3.1およびUSB 2.0リンク電源マネジメント対応規格ロープロファイル- PCI-E 2.0×2 (10Gbps)型番SST-ECU03保護過電流検知および保護機能データ転送速度USB 3.1 Gen2 (10Gbps), USB 3.1 Gen1/USB 3.0 (5Gbps), USB 2.0 (480Mbps), USB 1.1 (12Mbps)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 3.1 Type-A x 1 USB 3.1 Type-C x 1, DFP with Rp=10KΩ and up to 5V 3A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする