SilverStone M.2ポート(Mキー)をPCIe x4インタフェースに変換! SST-ECM25

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07603675 品番SST-ECM25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

・1基のM.2ポート(Mキー)を1基のPCIe x4インタフェースに変換
・ファンを装着してもわずか32mmで、1Uシャーシにピッタリフィットします
・内蔵LEDインジケーターでPCIe NVMe状態を表示
・2230,2242,2260および2280長のM.2 SSDに対応
・PCIe CLKREQ機能(V2.0)

仕様●M.2 SSD対応長さ:30mm, 42mm, 60mm, 80mm●モジュールキー:PCIe x 4 NVMeベース Mキー 質量(g)実質量:11.5 型番SST-ECM25 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×6×100 インターフェースSSD:M.2 (NGFF)、PCI Express x 4 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータ【LED】PCIeM.2SSDへの読み書きLED:青で点滅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする